{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
ISO kód vyměnitelné břitové destičky | VNGA 160404 | |
Rohový rádius | 0,4 mm | |
Typ | KBN25M | |
Řezný materiál | CBN | |
Podmínky řezu | lehce přerušovaný | |
Provedení řezných hran | MET | |
Hloubka řezu ap | 0,1 mm - 0,3 mm | |
Posuv f | 0,1 mm/ot. - 0,2 mm/ot. | |
Řezná rychlost vc hlavní použití | 100 m/min - 180 m/min | |
Počet výměn/řezání | 2 | |
Přiřazení dokončování / hrubování | dokončování | |
Druh produktu | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení |
Katalogové číslo | 255678 MET | |
EAN / GTIN | 4960664507733 | |
Číslo výrobce | TBZ06011 |