VNMA 160404, BUX220, Provedení řezných hran: M

Artiklové číslo: 255596 M
Price per 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
11 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Provedení řezných hran Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

ISO kód vyměnitelné břitové destičky VNMA 160404
Rohový rádius 0,4 mm
Typ BUX220
Řezný materiál CBN
Podmínky řezu kontinuální
Provedení řezných hran M
Hloubka řezu ap 0,1 mm - 0,25 mm
Posuv f 0,1 mm/ot. - 0,2 mm/ot.
Řezná rychlost vc hlavní použití 80 m/min - 200 m/min
Počet výměn/řezání 1
Přiřazení dokončování / hrubování dokončování
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 255596 M
EAN / GTIN 4045197818003
Číslo výrobce 255596 M
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Ocel < 55 HRC
H
Ocel < 60 HRC
H
kontinuální
 
nepravidelný
 
suché
 

Popis

Provedení:

  • Jednorázové provedení
  • Jednobřité.

Poznámka:

Další tvary vyměnitelných destiček, velikosti a rohové rádiusy je možno dodat na poptávku.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku