{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
ISO kód vyměnitelné břitové destičky | DNMA 150608 | |
Rohový rádius | 0,8 mm | |
Řezný materiál | BUX220 | |
Řezný materiál | CBN | |
Podmínky řezu | kontinuální | |
Provedení řezných hran | M | |
Hloubka řezu ap | 0,1 mm - 0,5 mm | |
Posuv f | 0,1 mm/ot. - 0,2 mm/ot. | |
Řezná rychlost vc hlavní použití | 80 m/min - 200 m/min | |
Počet výměn/řezání | 1 | |
Přiřazení dokončování / hrubování | dokončování | |
Druh produktu | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení |
Katalogové číslo | 255586 M | |
EAN / GTIN | 4045197817655 | |
Číslo výrobce | 255586 M | |
Výrobce | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |