CNMA 120412, BUX220, Provedení řezných hran: M

Artiklové číslo: 255582 M
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
14 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Provedení řezných hran Cena za kus bez DPH

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

ISO kód vyměnitelné břitové destičky CNMA 120412
Rohový rádius 1,2 mm
Typ BUX220
Řezný materiál CBN
Podmínky řezu kontinuální
Provedení řezných hran M
Hloubka řezu ap 0,1 mm - 0,5 mm
Posuv f 0,1 mm/ot. - 0,2 mm/ot.
Řezná rychlost vc hlavní použití 80 m/min - 200 m/min
Počet výměn/řezání 1
Přiřazení dokončování / hrubování dokončování
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 255582 M
EAN / GTIN 4045197817631
Číslo výrobce 255582 M

Aplikační tabulka

Ocel < 55 HRC
H
Ocel < 60 HRC
H
kontinuální
 
nepravidelný
 
suché
 

Popis

Provedení:

  • Jednorázové provedení
  • Jednobřité.

Poznámka:

Další tvary vyměnitelných destiček, velikosti a rohové rádiusy je možno dodat na poptávku.

Ke stažení & dokumenty

Porovnejte s podobnými produkty

Tento artikl


Doporučení


CNMA 120412, BUX220, Provedení řezných hran: M

CNMA 120412, BUX220, Provedení řezných hran: M

na poptávku
Ihned k dodání
14 ks okamžitě k dodání
631,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
76 ks okamžitě k dodání
631,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
73 ks okamžitě k dodání
1 560,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
58 ks okamžitě k dodání
1 560,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Počet výměn/řezání 1 1 2 2
Rohový rádius 1,2 mm 1,2 mm 1,2 mm 1,2 mm
ISO kód vyměnitelné břitové destičky CNMA 120412 DNMA 150612 CNGA 120412 DNGA 150612
Přiřazení dokončování / hrubování dokončování dokončování hrubování-dokončování hrubování-dokončování
Typ BUX220 BUX220 BU7220 BU7220
Posuv f 0,1 mm/ot. - 0,2 mm/ot. 0,1 mm/ot. - 0,2 mm/ot. 0,05 mm/ot. - 0,15 mm/ot. 0,05 mm/ot. - 0,15 mm/ot.
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení Vyměnitelná břitová destička pro soustružení Vyměnitelná břitová destička pro soustružení Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku