{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Velikost stopky | 16 mm | |
Způsob použití | pravé | |
Norma | Výrobní norma | |
ISO kód držáku | PCLNR 1616H09; PCSNR 1616H09 | |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | CN.. 09T3.. | |
Funkční šířka L4 | 20 mm | |
Délka hlavy L1 | 25 mm; 22 mm | |
Celková délka L | 100 mm | |
Náhradní díl | 259981 4 | |
Použití | Čelní soustružení; Podélné soustružení vnější | |
Druh produktu | Soustružnický držák |
Katalogové číslo | 255110 16 | |
EAN / GTIN | 4045197941855 | |
Číslo výrobce | 255110 16 | |
Výrobce | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |