HGPAD 4L-T12 Adaptéry pro soustružení, drážkování a upichování

Artiklové číslo: 2550147
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individual prices for business customers after login.
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Řada HELI-GRIP
Druh produktu Soustružnický držák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 2550147
EAN / GTIN 7291075166217
Číslo výrobce 2550147
L-číslo L23920 1581

Popis

Popis:

Upínací/soustružnické nástroje, max. šířka řezu (CWX) 4,76 mm, min. šířka řezu (CWN) 4 mm, celková délka (OAL) 43,2 mm

Charakteristika:

  • Maximální hloubka rezu (CDX) 12 mm
  • Maximální šírka rezu (CWX) 4.76 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 4 mm
  • Funkcní šírka (WF) 4.4 mm
  • Celková délka (OAL) 43.2 mm
  • Výška dríku (H) 32 mm

Vhodné produkty

Ze stejné série "HELI-GRIP" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku