HFPAD 4R-58-T14 Adaptéry pro axiální obrábění

Artiklové číslo: 2550134
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
    Řada MODULAR-GRIP
    Druh produktu Soustružnický držák

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 2550134
    EAN / GTIN 7291075173321
    Číslo výrobce 2550134
    L-číslo L23920 1509

    Popis

    Popis:

    Axiální drážkovací/soustružnický držák nástroje, hloubka řezu, max. (CDX) 14 mm, šířka řezu (CW) 4 mm, šířka řezu max. (CWX) 4,8 mm, šířka řezu min. (CWN) 4 mm, celková délka (OAL) 40,5 mm

    Charakteristika:

    • Maximální vnejší prumer axiální drážky (DAXX) 88 mm
    • Minimální vnejší prumer axiální drážky (DAXN) 58 mm
    • Maximální hloubka rezu (CDX) 14 mm
    • Smer rezu Pravá ruka
    • Šírka rezu (CW) 4 mm
    • Maximální šírka rezu (CWX) 4.8 mm
    • Minimální šírka rezu (CWN) 4 mm
    • Funkcní šírka (WF) 4.5 mm
    • Délka hlavy (LH) 16 mm
    • Celková délka (OAL) 40.5 mm
    • Výška dríku (H) 32 mm

    Vhodné produkty

    Břitové destičky

    Ze stejné série "MODULAR-GRIP" Zobrazit všechny

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku