HGAIR 21-3T9 Adaptér pro vnitřní čelní zapichování a čelní soustružení

Artiklové číslo: 2550086
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada HELIFACE
Druh produktu Soustružnický držák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 2550086
EAN / GTIN 7291075106701
Číslo výrobce 2550086
L-číslo L23920 111

Popis

Popis:

Axiální drážkování/soustružení Nástrojový držák, hloubka řezu, max. (CDX) 9 mm, šířka řezu (CW) 3 mm, celková délka (OAL) 55 mm.

Charakteristika:

  • Maximální vnejší prumer axiální drážky (DAXX) 25 mm
  • Minimální vnejší prumer axiální drážky (DAXN) 21 mm
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 9 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Šírka rezu (CW) 3 mm
  • Funkcní šírka (WF) 10.2 mm
  • Délka hlavy (LH) 21 mm
  • Celková délka (OAL) 55 mm

Vhodné produkty

Břitové destičky

Ze stejné série "HELIFACE" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

To by Vás mohlo také zajímat

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku