HGAIR 14-3T7 Adaptér pro vnitřní čelní zapichování a čelní soustružení

Artiklové číslo: 2550084
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada HELIFACE
Druh produktu Soustružnický držák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 2550084
EAN / GTIN 7291075106688
Číslo výrobce 2550084
L-číslo L23920 71

Popis

Popis:

Axiální drážkování / soustružení Nástrojový držák, hloubka řezu, max. (CDX) 7 mm, šířka řezu (CW) 3 mm, celková délka (OAL) 55 mm.

Charakteristika:

  • Maximální vnejší prumer axiální drážky (DAXX) 17 mm
  • Minimální vnejší prumer axiální drážky (DAXN) 14 mm
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 7 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Šírka rezu (CW) 3 mm
  • Funkcní šírka (WF) 10.2 mm
  • Délka hlavy (LH) 21 mm
  • Celková délka (OAL) 55 mm

Vhodné produkty

Břitové destičky

Ze stejné série "HELIFACE" Zobrazit všechny