HGAER 21-3T9 Adaptér pro axiální drážkování na hrotu (vnější obrábění)

Artiklové číslo: 2550081
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Řada HELIFACE
Druh produktu Soustružnický držák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 2550081
EAN / GTIN 7291075106824
Číslo výrobce 2550081
L-číslo L23920 1182

Popis

Popis:

Držák nástrojů pro axiální drážkování/soustružení, hloubka řezu max. (CDX) 9 mm, šířka řezu (CW) 3 mm, šířka řezu max. (CWX) 3,2 mm, šířka řezu min. (CWN) 2,8 mm, celková délka (OAL) 55 mm

Charakteristika:

  • Maximální vnejší prumer axiální drážky (DAXX) 25 mm
  • Minimální vnejší prumer axiální drážky (DAXN) 21 mm
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 9 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Šírka rezu (CW) 3 mm
  • Maximální šírka rezu (CWX) 3.2 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 2.8 mm
  • Funkcní šírka (WF) 10.2 mm
  • Délka hlavy (LH) 21 mm
  • Celková délka (OAL) 55 mm

Vhodné produkty

Břitové destičky

Ze stejné série "HELIFACE" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku