HFAER 60-4T25 Adaptér pro axiální zapichování z čela (vnější obrábění)

Artiklové číslo: 2550076
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Řada HELIFACE
Druh produktu Soustružnický držák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 2550076
EAN / GTIN 7291075107067
Číslo výrobce 2550076
L-číslo L23920 2630

Popis

Popis:

Axiální upínací / soustružnický držák nástrojů, hloubka řezu, max. (CDX) 25 mm, šířka řezu (CW) 4 mm, šířka řezu max. (CWX) 4,8 mm, šířka řezu min. (CWN) 4 mm, celková délka (OAL) 68,5 mm

Charakteristika:

  • Maximální vnejší prumer axiální drážky (DAXX) 75 mm
  • Minimální vnejší prumer axiální drážky (DAXN) 60 mm
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 25 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Šírka rezu (CW) 4 mm
  • Maximální šírka rezu (CWX) 4.8 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 4 mm
  • Funkcní šírka (WF) 11.6 mm
  • Délka hlavy (LH) 26 mm
  • Celková délka (OAL) 68.5 mm

Vhodné produkty

Ze stejné série "HELIFACE" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku