Nůžky na šrouby 200 mm, dvousložková rukojeť

Artiklové číslo: 2541300
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
    Druh produktu Řezací kleště

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 2541300
    EAN / GTIN 4010886899755
    Číslo výrobce 2541300
    L-číslo L60160 2966

    Popis

    Popis:

    Kompaktní motorový nůž na šrouby s mimořádně vysokým řezným výkonem
    Nízká námaha díky optimalizovanému pákovému poměru
    Rotační šroub s axiálním ložiskem bez opotřebení pro snížení kluzného tření při řezání
    Dodatečné indukčně kalené břity (63 - 65 HRC)
    Řezanému materiálu brání v posunu vpřed 2 mikrozářezy na jedné straně, aby vždy zůstala v optimální poloze
    Přesné řezání měkkého drátu do Ø 6,0 mm, tvrdého a klavírního drátu do Ø 3,8 mm
    Verze JL = ocelově šedá, s dvousložkovými kryty rukojetí.

    Charakteristika:

    • Celková šířka [mm]: 50 mm
    • Celková výška [mm]: 21 mm
    • Celková délka [mm]: 215 mm
    • Provedení rukojeti [palec]: 2K
    • Proces kalení [mm]: Indukčně kalené
    • Materiál: kalená ocel
    • Povrch: ocel šedá
    • Tvrdost řezné hrany: 63 - 65 HRC
    • Řezná kapacita (max.): 6,0
    • 1000 V izolovaný: bez
    • Verze bez jiskření: bez
    • K dispozici registrace REACH: bez
    • Certifikát VDE: bez

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku