Řemenice rozvodového řemene - protiběžný držák

Artiklové číslo: 2540-1
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
    Katalogové číslo 2540-1
    EAN / GTIN 4000896110407
    Číslo výrobce 2540-1
    L-číslo L60140 825

    Popis

    Popis:

    Použití:
    Montáž a demontáž ozubených řemenic na vačkovém hřídeli, klikovém hřídeli a vstřikovacím čerpadle
    • Držák s výměnnými čepy
    • U VW Lupo ∙ Polo ∙ New Beetle ∙ Golf ∙ Caddy ∙ Bora ∙ Touran ∙ Sharan ∙ Transporter
      AUDI A2 ∙ A3 ∙ A4 ∙ A6 ∙ TT
      ŠKODA Fabia ∙ Octavia ∙ Superb
    • Rozteč čepů: 100 mm a 46 mm
      Šířka otvoru 33 mm
    • Rukojeť s povrchem naneseným namáčením
    • Povrch: chromováno
    • Made In Germany
    • Rozměry / délka: 722 mm
    • Hmotnost netto (kg): 2.43 kg

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku