Kombinované Pracovní kalhoty bílé/tmavě šedé D100

Artiklové číslo: 253212101098D100
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
Barva weiß / dunkelgrau
Konfekční velikost DE 100
Druh produktu Pracovní kalhoty

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 253212101098D100
EAN / GTIN 7330509755464
Číslo výrobce 253212101098D100

Popis

Provedení:


Hlavní materiál
100% bavlna, kepr, 320 g/m²

Detaily
Boční poutko na kladivo
Nastavitelné v ramenním švu
Vnitřní šev nohavic s tříjehlovým prošitím

Kapsy
Klopová kapsa s klopou a kapsou na telefon a pero, Zesílená kapsa na tmel
Kolenní ochranné kapsy
Přední kapsy s měchem
Kapsy na dláta - s kapsami na dláta a držáky na nářadí, lze zasunout do předních měchových kapes, Kapsy na hřebíky - zadní
Volně visící náprsní kapsy s patentkami a bezpečnostními popruhy, jedna s klopou a jedna s kapsou na pero, patentními knoflíky a držákem na nůž

Funkčnost
Přiléhavost v zadní části

Vyztužení
CORDURA® - vyztužená kolena

Přední zapínání
Skrytý dvoucestný kovový zip

Popis:

  • Očekávejte to nejlepší, a přesto budete překvapeni pohodlím a funkčností tohoto kotníkového obleku bez rukávů
  • Díky strečovému materiálu na zádech se můžete snadno pohybovat a díky všem řešením kapes v kalhotách je zde místo jak na kartáče, tak na další užitečné věci. 4 vyztužené volné kapsy na hřebíky a kapsa na kartáče
  • Dvě pevné přední měchové kapsy pod volnými kapsami na hřebíky
  • Nastavitelné v ramenních švech

Norma:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku