Vrtací korunka Dry DDL 127x150xM16 STANDARDNÍ univerzální stavební materiály

Artiklové číslo: 252921
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Vrták do kamene

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 252921
EAN / GTIN 9003172529219
Číslo výrobce 252921

Popis

Charakteristika:

  • Tvar: DUTÝ DIAMANT - DUTÝ VRTÁK
  • Vhodnost materiálu: univerzální
  • Produktová řada: STANDARDNÍ
  • Specifikace: 16 - 4 - 6,5
  • Rozměr (D x D x Y/AUFN): 127 x 150 x M16 mm
  • Průměr: 127 mm
  • Tloušťka: 150 mm
  • Velikost zrna: 30
  • Nástroj pro: Jádrové vrtání

Výhoda:

  • Kvalitní nástroj pro každodenní použití

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku