Popis:
Korpus:
Ocelový plech, práškově lakovaný proti korozi a poškrábání, barva GEDORE modrá
Rozměry: V 985 x Š 1250 x H 550 mm
Buková překližka multiplex o tloušťce 30 mm, povrch navíc chráněn lakem na lněný olej
S 2 stejnými bloky zásuvek
Bezpečnost díky ochraně pat osob
Zásuvky:
Centrální zamykání s cylindrickým zámkem pro každý blok zásuvek, na stejný klíč
Široké zásuvky (š 480 x h 400 mm) s plným výsuvem, vyjímatelné
Bezpečnostní zámek pro každou zásuvku, ovládání jednou rukou
Kulíčkové vodicí lišty
Možnost přizpůsobení s podélnými a příčnými přepážkami (k dostání i jednotlivě)
Nosnost jedné zásuvky 40 kg, spodní zásuvky pro vysoké zatížení 60 kg
Podvozek GEDORE pro vysoké zatížení:
Celková nosnost 1000 kg, v pojízdném provozu 750 kg
2 těžká kola GEDORE s válečkovými ložisky (pevná kolečka Ø 200 mm)
2 lehká kola GEDORE s kuličkovými ložisky (otočná kolečka Ø 125 mm), obě s celkovou brzdou
Konstrukce lichoběžníkové nápravy GEDORE zajišťuje plynulý chod, ovladatelnost a směrovou stabilitu i při maximálním zatížení
Příslušenství:
4 distanční moduly č. 1 a 2. 1500 ED-70 K
Podélné (LT) a příčné přepážky (QT) z pozinkovaného ocelového plechu (k dostání i jednotlivě)
Možnosti:
Optimální montáž s moduly nářadí GEDORE (č. 1500 ES/1500 CT)
Rozšiřitelný zadním panelem č. R 1504 XL-L
Různé zámky na přání
Další provedení zásuvek na přání
Speciální barvy a provedení na přání
Dodání bez nářadí a příslušenství.
Charakteristika:
- Rozměr (D x Š x V): 985 mm x 1.250 mm x 550 mm
- Počet koleček: 4
- Počet podélných děličů: 3
- Počet příčných děličů: 2
- Počet zásuvek: 18
- Pracovní výška: 985
- Rozměr pracovní desky [metrický]: 1250 x 550 x 30 mm
- Tloušťka pracovní desky [mm]: 30 mm
- Průměr pevných koleček [2x): 200
- Dynamická nosnost [kg]: 750 kg
- Barva: GEDORE modrá, RAL 5017
- Celková šířka [mm]: 1.250 mm
- Celková výška [mm]: 985 mm
- Celková délka [mm]: 550 mm
- Průměr koleček s brzdami (2x): 125
- Materiál: Ocelový plech
- Povrch: práškově lakovaný
- Typ zásuvky:
- 16x typ 1, v. = 67 mm
- 2x typ 2, v. = 137 mm
- Statická nosnost [kg]: 1000 kg
- Nosnost na zásuvku [kg]: 40 kg
- Nosnost zásuvky s velkým zatížením [kg]: 60 kg
- 1000 V izolovaný: bez
- uzamykatelná: ano
- Samostatný výsuvný doraz: bez
- K dispozici registrace REACH: bez
- Certifikát VDE: bez