WNMG 080408 HBT130

Artiklové číslo: 252224 HBT130
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Ihned k dodání
768 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Nabídka

    Cenově výhodná sada

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    ISO kód vyměnitelné břitové destičky WNMG 080408
    Rohový rádius 0,8 mm
    Typ HBT130
    Řezný materiál TK
    Hlavní způsob použití MF
    Podmínky řezu lehce přerušovaný
    Lamač třísek MR
    Hloubka řezu ap 2 mm - 6 mm
    Posuv f 0,15 mm/ot. - 0,55 mm/ot.
    Řezná rychlost vc hlavní použití 40 m/min - 180 m/min
    Povlak TiCN
    Počet výměn/řezání 6
    Přiřazení dokončování / hrubování dokončování
    Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 252224 HBT130
    EAN / GTIN 4062406256876
    Číslo výrobce 252224 HBT130

    Aplikační tabulka

    kontinuální
     
    nepravidelný
     
    mokré max.
     

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Držáky nástrojů

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku