Vůz s dvojitou čelní stěnou

Artiklové číslo: 2522
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Neznámé
{0} ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.
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
    Druh produktu Skříňový vozík

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 2522
    EAN / GTIN 4017976025223
    Číslo výrobce 2522
    L-číslo L90080 282

    Popis

    Provedení:

    nesestavený

    Popis:

    Svařované ocelové trubky a ocelové profily, práškově lakované RAL 5007, podesta z dřevěné desky, povrch dekor buk. 2 čelní stěny z desek z dřevěného materiálu, povrch dekor buk, výška stěn 500 mm. 2 otočná kolečka a 2 pevná kolečka, pneumatiky TPE, náboje s kuličkovými ložisky. Brzdy na otočných kolečkách v souladu s evropskou normou EN 1757-3 (bezpečnost plošinových vozíků).

    Charakteristika:

    Celková nosnost (kg): 600
    Délka využitelné plochy (mm): 1000
    Šířka využitelné plochy (mm): 700
    Výška plošiny (mm): 270
    Celková délka (mm): 1180
    Celková šířka (mm): 709
    Celková výška (mm): 990
    Pneumatiky: TPE
    Velikost kola (mm): 200 x 40

    Poznámka:

    podle normy EN 1757-3

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Příslušenství

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku