Šroubovák s rukojetí 2C T, vložka TORX T30

Artiklové číslo: 2521598
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Druh produktu Šroubováky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 2521598
EAN / GTIN 4010886933206
Číslo výrobce 2521598
L-číslo L60160 602

Popis

Popis:

S otvorem pro zavěšení
Chromvanadová ocel, čepel pochromovaná, hrot leštěný

Charakteristika:

  • Výstupní velikost TX (uvnitř): T30
  • Konstrukce: s otvorem pro zavěšení
  • Tvar čepele: Kulatý
  • Pro šrouby velikosti: M6 - M7
  • Celková délka [mm]: 188 mm
  • Provedení rukojeti [palec]: 2K
  • Materiál rukojeti: Měkká složka (termoplastický elastomer), tvrdá složka (plast vyztužený skleněnými vlákny).
  • Délka čepele: 150 mm
  • Materiál: Chrom-vanadová ocel
  • Povrch: pochromované
  • Šířka napříč plochami Torx [mm]: 5,52
  • Kalení výstupního hrotu: leštěná
  • 1000 V izolovaný: bez
  • ochrana proti přetočení [mm]: bez
  • antimagnetický: bez
  • Konstrukce s nízkou jiskrou: bez
  • Barevné označení: bez
  • Dostupná rukojeť: ano
  • Izolované: bez
  • Otočný uzávěr: bez
  • Chráněno proti korozi: bez
  • Kulová hlava: bez
  • Nárazový uzávěr: bez
  • Jednotkově testováno: bez
  • K dispozici registrace REACH: ano
  • Certifikát VDE: bez

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku