{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
ISO kód vyměnitelné břitové destičky | WNMG 080404 | |
Rohový rádius | 0,4 mm | |
Typ | IC8250 | |
Řezný materiál | TK | |
Hlavní způsob použití | P | |
Podmínky řezu | lehce přerušovaný | |
Lamač třísek | M3P | |
Hloubka řezu ap | 0,5 mm - 4 mm | |
Posuv f | 0,15 mm/ot. - 0,6 mm/ot. | |
Řezná rychlost vc hlavní použití | 150 m/min - 380 m/min | |
Počet výměn/řezání | 6 | |
Přiřazení dokončování / hrubování | dokončování | |
Označení výrobce | WNMG 080404-M3P IC8250 | |
Druh produktu | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení |
Katalogové číslo | 252120 IC8250 | |
EAN / GTIN | 7291075329254 | |
Číslo výrobce | 5567522 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
WNMG 080404, Typ: IC8250
na poptávku
Ihned k dodání
30 ks okamžitě k dodání
398,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
676 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
317,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
264,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
1 039 ks okamžitě k dodání
204,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Rohový rádius | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm |
ISO kód vyměnitelné břitové destičky | WNMG 080404 | WNMG 080404 | WNMG 080404 |
Řezný materiál | TK | TK | TK |
Lamač třísek | M3P | SM | PM |
Posuv f | 0,15 mm/ot. - 0,6 mm/ot. | 0,2 mm/ot. - 0,5 mm/ot. | 0,1 mm/ot. - 0,45 mm/ot. |
Řezná rychlost vc hlavní použití | 150 m/min - 380 m/min | 120 m/min - 350 m/min | 100 m/min - 280 m/min |
Druh produktu | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení |