{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
ISO kód vyměnitelné břitové destičky | WNMG 080404 | |
Rohový rádius | 0,4 mm | |
Typ | CA125P | |
Řezný materiál | TK | |
Hlavní způsob použití | P | |
Podmínky řezu | lehce přerušovaný | |
Lamač třísek | WQ | |
Hloubka řezu ap | 0,5 mm - 3 mm | |
Posuv f | 0,14 mm/ot. - 0,55 mm/ot. | |
Řezná rychlost vc hlavní použití | 150 m/min - 320 m/min | |
Počet výměn/řezání | 6 | |
Přiřazení dokončování / hrubování | dokončování | |
Druh produktu | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení |
Katalogové číslo | 252113 CA125P | |
EAN / GTIN | 4960664017195 |