{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
ISO kód vyměnitelné břitové destičky | WNMG 080404 | |
Rohový rádius | 0,4 mm | |
Typ | PDL010 | |
Řezný materiál | TK | |
Hlavní způsob použití | N | |
Podmínky řezu | lehce přerušovaný | |
Lamač třísek | AH | |
Tolerance | G | |
Hloubka řezu ap | 1 mm - 3,5 mm | |
Posuv f | 0,1 mm/ot. - 0,4 mm/ot. | |
Řezná rychlost vc hlavní použití | 200 m/min - 600 m/min | |
Povlak | S povlakem | |
Počet výměn/řezání | 6 | |
Přiřazení dokončování / hrubování | dokončování | |
Druh produktu | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení |
Katalogové číslo | 252112 PDL010 | |
EAN / GTIN | 4960664848577 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
WN.G 080404, Typ: PDL010
na poptávku
Ihned k dodání
386 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
894,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
745,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
311,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
259,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
111 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
327,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
273,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Přiřazení dokončování / hrubování | dokončování | dokončování | dokončování |
Podmínky řezu | lehce přerušovaný | lehce přerušovaný | lehce přerušovaný |
Typ | PDL010 | HU7305-1 | HU7305-1 |
Lamač třísek | AH | AM1 | AM1 |
Řezná rychlost vc hlavní použití | 200 m/min - 600 m/min | 400 m/min - 700 m/min | 400 m/min - 700 m/min |
Druh produktu | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení |
Tolerance | G | M | M |