{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
ISO kód vyměnitelné břitové destičky | WNMG 080412 | |
Rohový rádius | 1,2 mm | |
Typ | HB7020 | |
Řezný materiál | TK | |
Hlavní způsob použití | P | |
Podmínky řezu | lehce přerušovaný | |
Lamač třísek | WSM | |
Tolerance | M | |
Hloubka řezu ap | 0,5 mm - 4 mm | |
Posuv f | 0,25 mm/ot. - 0,45 mm/ot. | |
Řezná rychlost vc hlavní použití | 120 m/min - 350 m/min | |
Počet výměn/řezání | 6 | |
Přiřazení dokončování / hrubování | hrubování | |
Druh produktu | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení |
Katalogové číslo | 252073 HB7020 | |
EAN / GTIN | 4045197948793 | |
Číslo výrobce | 252073 HB7020 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
WNMG 080412 Wiper, Řezný materiál: HB7020
na poptávku
Ihned k dodání
564 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
351,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
293,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
284 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
317,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
264,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Počet výměn/řezání | 6 | 6 |
Rohový rádius | 1,2 mm | 1,2 mm |
Přiřazení dokončování / hrubování | hrubování | hrubování-dokončování |
Řezný materiál | TK | TK |
Typ | HB7020 | HB7020 |
Řezná rychlost vc hlavní použití | 120 m/min - 350 m/min | 120 m/min - 350 m/min |
Tolerance | M | M |