{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
ISO kód vyměnitelné břitové destičky | WNMG 080412 | |
Rohový rádius | 1,2 mm | |
Typ | HB7130-2 | |
Řezný materiál | TK | |
Hlavní způsob použití | M | |
Podmínky řezu | lehce přerušovaný | |
Lamač třísek | VM | |
Tolerance | M | |
Hloubka řezu ap | 0,5 mm - 4 mm | |
Posuv f | 0,1 mm/ot. - 0,5 mm/ot. | |
Řezná rychlost vc hlavní použití | 70 m/min - 240 m/min | |
Počet výměn/řezání | 6 | |
Přiřazení dokončování / hrubování | dokončování | |
Druh produktu | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení |
Katalogové číslo | 252072 HB7130-2 | |
EAN / GTIN | 4062406765057 | |
Číslo výrobce | 252072 HB7130-2 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
WNMG 080412, Typ: HB7130-2
na poptávku
Ihned k dodání
1 039 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
317,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
264,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
471 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
311,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
259,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Řezný materiál | TK | TK |
Podmínky řezu | lehce přerušovaný | lehce přerušovaný |
Hloubka řezu ap | 0,5 mm - 4 mm | 0,5 mm - 4 mm |
Lamač třísek | VM | VM |
Hlavní způsob použití | M | M |
Řezná rychlost vc hlavní použití | 70 m/min - 240 m/min | 60 m/min - 230 m/min |
Tolerance | M | M |