{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
ISO kód vyměnitelné břitové destičky | WNMG 080404 | |
Rohový rádius | 0,4 mm | |
Typ | HB7010-1 | |
Řezný materiál | TK | |
Hlavní způsob použití | P | |
Podmínky řezu | kontinuální | |
Lamač třísek | SM | |
Toleranz | M | |
Hloubka řezu ap | 0,5 mm - 4 mm | |
Posuv f | 0,2 mm/ot. - 0,5 mm/ot. | |
Řezná rychlost vc hlavní použití | 120 m/min - 440 m/min | |
Počet výměn/řezání | 6 | |
Přiřazení dokončování / hrubování | hrubování-dokončování | |
Druh produktu | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení |
Katalogové číslo | 252068 HB7010-1 | |
EAN / GTIN | 4045197780331 | |
Číslo výrobce | 252068 HB7010-1 |