{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
ISO kód vyměnitelné břitové destičky | WNMG 080404 | |
Rohový rádius | 0,4 mm | |
Typ | CA025P | |
Řezný materiál | TK | |
Hlavní způsob použití | P | |
Podmínky řezu | lehce přerušovaný | |
Lamač třísek | WP | |
Hloubka řezu ap | 0,5 mm - 2 mm | |
Posuv f | 0,07 mm/ot. - 0,3 mm/ot. | |
Řezná rychlost vc hlavní použití | 70 m/min - 420 m/min | |
Povlak | CVD | |
Počet výměn/řezání | 6 | |
Přiřazení dokončování / hrubování | dokončování | |
Druh produktu | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení |
Katalogové číslo | 252013 CA025P | |
EAN / GTIN | 4960664865680 | |
Číslo výrobce | TMH00328 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||
---|---|---|---|---|
WNMG 080404 Wiper CA025P
na poptávku
Ihned k dodání
16 ks okamžitě k dodání
351,00 CZK
285,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
727 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
317,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
264,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
376 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
351,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
293,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
289 ks okamžitě k dodání
204,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Počet výměn/řezání | 6 | 6 | 6 | 6 |
ISO kód vyměnitelné břitové destičky | WNMG 080404 | WNMG 080404 | WNMG 080404 | WNMG 080404 |
Přiřazení dokončování / hrubování | dokončování | dokončování | hrubování-dokončování | hrubování-dokončování |
Hloubka řezu ap | 0,5 mm - 2 mm | 0,3 mm - 2 mm | 0,3 mm - 2 mm | 0,5 mm - 2 mm |
Typ | CA025P | HB7020 | HB7020 | HBT020 |
Posuv f | 0,07 mm/ot. - 0,3 mm/ot. | 0,1 mm/ot. - 0,4 mm/ot. | 0,15 mm/ot. - 0,35 mm/ot. | 0,1 mm/ot. - 0,4 mm/ot. |
Hlavní způsob použití | P | P | P | P |