{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
ISO kód vyměnitelné břitové destičky | WNMG 080404 | |
Rohový rádius | 0,4 mm | |
Typ | PR015S | |
Řezný materiál | TK | |
Hlavní způsob použití | S | |
Podmínky řezu | lehce přerušovaný | |
Lamač třísek | MQ | |
Hloubka řezu ap | 0,2 mm - 1,5 mm | |
Posuv f | 0,05 mm/ot. - 0,18 mm/ot. | |
Řezná rychlost vc hlavní použití | 25 m/min - 70 m/min | |
Povlak | Megacoat Hard | |
Počet výměn/řezání | 6 | |
Přiřazení dokončování / hrubování | dokončování | |
Druh produktu | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení |
Katalogové číslo | 252012 PR015S | |
EAN / GTIN | 4960664837595 | |
Číslo výrobce | TLJ08626 |