Vyražeč závlaček s vodicím pouzdrem 4,9 mm

Artiklové číslo: 251A.5
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
Druh produktu Vyrážeče závlaček

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 251A.5
EAN / GTIN 3148511601853
Číslo výrobce 251A.5
L-číslo L60130 7102

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Posuvný hrot ve vodicí objímce zajišťuje nejpřesnější vedení i při malých rozměrech
  • Tvrdost objímky 52 - 57 HRC v závislosti na rozměrech
  • Pozinkovaná hřídel, leštěná objímka

Charakteristika:

  • A [mm]: 4,9
  • d [mm]: 7
  • L [mm]: 107
  • L1 [mm]: 33
  • [g]: 45
  • [kg]: 0,045

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku