{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
ISO kód vyměnitelné břitové destičky | WNMG 080408 | |
Rohový rádius | 0,8 mm | |
Typ | IC8150 | |
Řezný materiál | TK | |
Hlavní způsob použití | P | |
Podmínky řezu | kontinuální | |
Lamač třísek | F3P | |
Hloubka řezu ap | 0,4 mm - 2,5 mm | |
Posuv f | 0,08 mm/ot. - 0,25 mm/ot. | |
Řezná rychlost vc hlavní použití | 180 m/min - 400 m/min | |
Počet výměn/řezání | 6 | |
Přiřazení dokončování / hrubování | dokončování | |
Označení výrobce | WNMG 080408-F3P IC8150 | |
Druh produktu | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení |
Katalogové číslo | 251991 IC8150 | |
EAN / GTIN | 7291075319361 | |
Číslo výrobce | 5566847 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
WNMG 080408, Typ: IC8150
na poptávku
Ihned k dodání
10 ks okamžitě k dodání
398,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
554 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
317,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
264,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Počet výměn/řezání | 6 | 6 |
Rohový rádius | 0,8 mm | 0,8 mm |
ISO kód vyměnitelné břitové destičky | WNMG 080408 | WNMG 080408 |
Přiřazení dokončování / hrubování | dokončování | dokončování |
Podmínky řezu | kontinuální | kontinuální |
Typ | IC8150 | HB7010-1 |
Posuv f | 0,08 mm/ot. - 0,25 mm/ot. | 0,1 mm/ot. - 0,4 mm/ot. |