{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
ISO kód vyměnitelné břitové destičky | WNMG 080408 | |
Rohový rádius | 0,8 mm | |
Typ | HB7120-1 | |
Řezný materiál | TK | |
Hlavní způsob použití | M | |
Podmínky řezu | kontinuální | |
Lamač třísek | VS | |
Hloubka řezu ap | 0,3 mm - 2 mm | |
Posuv f | 0,1 mm/ot. - 0,4 mm/ot. | |
Řezná rychlost vc hlavní použití | 90 m/min - 290 m/min | |
Počet výměn/řezání | 6 | |
Přiřazení dokončování / hrubování | dokončování | |
Druh produktu | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení |
Katalogové číslo | 251964 HB7120-1 | |
EAN / GTIN | 4045197820143 | |
Číslo výrobce | 251964 HB7120-1 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
WNMG 080408, Typ: HB7120-1
na poptávku
Ihned k dodání
215 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
317,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
264,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
350 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
299,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
249,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Počet výměn/řezání | 6 | 6 |
Rohový rádius | 0,8 mm | 0,8 mm |
ISO kód vyměnitelné břitové destičky | WNMG 080408 | WNMG 060408 |
Hloubka řezu ap | 0,3 mm - 2 mm | 0,3 mm - 2 mm |
Typ | HB7120-1 | HB7120-1 |
Lamač třísek | VS | VS |
Hlavní způsob použití | M | M |