WNMG 080404, Typ: HB7035-1

Artiklové číslo: 251962 HB7035-1
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individual prices for business customers after login.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    317,00  CZK / ks
  • od 10 ks
    264,00  CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
352 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

ISO kód vyměnitelné břitové destičky WNMG 080404
Rohový rádius 0,4 mm
Typ HB7035-1
Řezný materiál TK
Hlavní způsob použití P
Podmínky řezu silně přerušovaný
Lamač třísek SS
Hloubka řezu ap 0,3 mm - 2 mm
Posuv f 0,1 mm/ot. - 0,4 mm/ot.
Řezná rychlost vc hlavní použití 120 m/min - 350 m/min
Počet výměn/řezání 6
Přiřazení dokončování / hrubování dokončování
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 251962 HB7035-1
EAN / GTIN 4045197875013
Číslo výrobce 251962 HB7035-1

Aplikační tabulka

Ocel < 500 N/mm²
P
Ocel < 750 N/mm²
P
Ocel < 900 N/mm
P
Ocel < 1100 N/mm²
P
Ocel < 1400 N/mm
P
kontinuální
 
nepravidelný
 
přerušovaný
 
mokré max.
 

Ke stažení & dokumenty

Porovnejte s podobnými produkty

Tento artikl


Doporučení


WNMG 080404, Typ: HB7035-1

WNMG 080404, Typ: HB7035-1

na poptávku
Ihned k dodání
352 ks okamžitě k dodání
od 1  ks
317,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
od 10  ks
264,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
627 ks okamžitě k dodání
od 1  ks
317,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
od 10  ks
264,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
304 ks okamžitě k dodání
od 1  ks
317,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
od 10  ks
264,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
366 ks okamžitě k dodání
od 1  ks
351,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
od 10  ks
293,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
287 ks okamžitě k dodání
204,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Počet výměn/řezání 6 6 6 6 6
Rohový rádius 0,4 mm 0,4 mm 0,4 mm 0,4 mm 0,4 mm
ISO kód vyměnitelné břitové destičky WNMG 080404 WNMG 080404 WNMG 080404 WNMG 080404 WNMG 080404
Řezný materiál TK TK TK TK TK
Podmínky řezu silně přerušovaný lehce přerušovaný kontinuální lehce přerušovaný lehce přerušovaný
Lamač třísek SS SS SS WSS PF
Řezná rychlost vc hlavní použití 120 m/min - 350 m/min 150 m/min - 400 m/min 150 m/min - 500 m/min 150 m/min - 400 m/min 120 m/min - 330 m/min

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku