{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ stopky Ds | 25 mm | |
Velikost destiček | 8 mm | |
Způsob použití | levý | |
Hloubka vnitřního soustružení do | 3×D | |
Norma | DIN 8024 | |
Vnitřní chlazení | ano | |
ISO kód držáku | A25R MWLNR/L08 | |
Úhel nastavení κ | 95 stupeň | |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | WN.. 0804.. | |
⌀ minimálního předvrtání Dmin | 32 mm | |
Středové přesazení L3 | 17 mm | |
Upínací výška L2 | 24 mm | |
Celková délka L | 200 mm | |
Sada šroubů | 259023 3 | |
Podložka | 259031 41 | |
Upínka | 259038 12 | |
Kolík | 259049 3 | |
Použití | podélné soustružení, vnitřní | |
Druh produktu | Vyvrtávací tyč |
Katalogové číslo | 251937 25/08 | |
EAN / GTIN | 4045197651440 | |
Číslo výrobce | 251937 25/08 |