{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Velikost stopky | 32 mm | |
Velikost destiček | 8 mm | |
Způsob použití | levý | |
Norma | Výrobní norma | |
Vnitřní chlazení | ne | |
ISO kód držáku | MWLNR/L 3232P08 | |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | WN.. 0804.. | |
Funkční šířka L4 | 40 mm | |
Délka hlavy L1 | 32 mm | |
Celková délka L | 170 mm | |
Sada šroubů | 259023 2 | |
Podložka | 259031 41 | |
Upínka | 259038 12 | |
Kolík | 259049 2 | |
Úhel nastavení κ | 95 stupeň | |
Použití | Čelní soustružení; Podélné soustružení vnější | |
Druh produktu | Soustružnický držák |
Katalogové číslo | 251913 32/08 | |
EAN / GTIN | 4045197656964 | |
Číslo výrobce | 251913 32/08 |