VNMG 160408, Typ: HB7120-1

Artiklové číslo: 251804 HB7120-1
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    362,00  CZK / ks
  • od 10 ks
    301,00  CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
744 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

ISO kód vyměnitelné břitové destičky VNMG 160408
Rohový rádius 0,8 mm
Typ HB7120-1
Řezný materiál TK
Hlavní způsob použití M
Podmínky řezu kontinuální
Lamač třísek VM
Tolerance M
Hloubka řezu ap 0,5 mm - 4 mm
Posuv f 0,1 mm/ot. - 0,5 mm/ot.
Řezná rychlost vc hlavní použití 80 m/min - 260 m/min
Počet výměn/řezání 4
Přiřazení dokončování / hrubování hrubování-dokončování
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 251804 HB7120-1
EAN / GTIN 4045197820105
Číslo výrobce 251804 HB7120-1

Aplikační tabulka

INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
kontinuální
 
mokré max.
 

Ke stažení & dokumenty

Porovnejte s podobnými produkty

Tento artikl


Doporučení


VNMG 160408, Typ: HB7120-1

VNMG 160408, Typ: HB7120-1

na poptávku
Ihned k dodání
744 ks okamžitě k dodání
od 1  ks
362,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
od 10  ks
301,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
696 ks okamžitě k dodání
od 1  ks
356,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
od 10  ks
296,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
515 ks okamžitě k dodání
229,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
503 ks okamžitě k dodání
od 1  ks
362,00 CZK
246,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
od 10  ks
301,00 CZK
205,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Řezný materiál TK TK TK TK
Podmínky řezu kontinuální lehce přerušovaný lehce přerušovaný lehce přerušovaný
Hloubka řezu ap 0,5 mm - 4 mm 0,5 mm - 4 mm 0,5 mm - 4 mm 0,5 mm - 4 mm
Lamač třísek VM VM MM VM
Posuv f 0,1 mm/ot. - 0,5 mm/ot. 0,1 mm/ot. - 0,5 mm/ot. 0,12 mm/ot. - 0,45 mm/ot. 0,1 mm/ot. - 0,5 mm/ot.
Hlavní způsob použití M M MF M
Řezná rychlost vc hlavní použití 80 m/min - 260 m/min 60 m/min - 230 m/min 50 m/min - 200 m/min 70 m/min - 240 m/min

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku