VNMG 160408 IC6025

Artiklové číslo: 251791 IC6025
Nový produkt
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Ihned k dodání
10 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

ISO kód vyměnitelné břitové destičky VNMG 160408
Rohový rádius 0,8 mm
Typ IC6025
Řezný materiál TK
Hlavní způsob použití M
Podmínky řezu lehce přerušovaný
Lamač třísek F3M
Hloubka řezu ap 0,1 mm - 1,5 mm
Posuv f 0,05 mm/ot. - 0,3 mm/ot.
Řezná rychlost vc hlavní použití 120 m/min - 230 m/min
Počet výměn/řezání 4
Přiřazení dokončování / hrubování dokončování
Označení výrobce VNMG 160408-F3M IC6025
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 251791 IC6025
EAN / GTIN 7291075350890
Číslo výrobce 5567880

Popis

Poznámka:

Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.

Ke stažení & dokumenty

Porovnejte s podobnými produkty

Tento artikl


Doporučení


VNMG 160408  IC6025

VNMG 160408 IC6025

na poptávku
Ihned k dodání
10 ks okamžitě k dodání
685,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
559 ks okamžitě k dodání
od 1  ks
356,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
od 10  ks
296,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
872 ks okamžitě k dodání
od 1  ks
362,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
od 10  ks
301,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Počet výměn/řezání 4 4 4
Rohový rádius 0,8 mm 0,8 mm 0,8 mm
ISO kód vyměnitelné břitové destičky VNMG 160408 VNMG 160408 VNMG 160408
Přiřazení dokončování / hrubování dokončování dokončování hrubování-dokončování
Hloubka řezu ap 0,1 mm - 1,5 mm 0,3 mm - 2 mm 0,3 mm - 2 mm
Posuv f 0,05 mm/ot. - 0,3 mm/ot. 0,05 mm/ot. - 0,4 mm/ot. 0,05 mm/ot. - 0,4 mm/ot.
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení Vyměnitelná břitová destička pro soustružení Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku