{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
ISO kód vyměnitelné břitové destičky | VNMG 160404 | |
Rohový rádius | 0,4 mm | |
Typ | CA025P | |
Řezný materiál | TK | |
Povlak | CVD | |
Hlavní způsob použití | P | |
Podmínky řezu | lehce přerušovaný | |
Lamač třísek | PQ | |
Hloubka řezu ap | 0,2 mm - 2,5 mm | |
Posuv f | 0,13 mm/ot. - 0,4 mm/ot. | |
Řezná rychlost vc hlavní použití | 105 m/min - 435 m/min | |
Počet výměn/řezání | 4 | |
Přiřazení dokončování / hrubování | hrubování-dokončování | |
Druh produktu | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení |
Katalogové číslo | 251752 CA025P | |
EAN / GTIN | 4960664857715 | |
Číslo výrobce | TMH00058 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() VNMG 160404 CA025P
na poptávku
Ihned k dodání
19 ks okamžitě k dodání
464,00 CZK
345,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
313 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
362,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
301,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
1 067 ks okamžitě k dodání
229,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
ISO kód vyměnitelné břitové destičky | VNMG 160404 | VNMG 160404 | VNMG 160404 |
Přiřazení dokončování / hrubování | hrubování-dokončování | dokončování | hrubování-dokončování |
Řezný materiál | TK | TK | TK |
Hloubka řezu ap | 0,2 mm - 2,5 mm | 0,3 mm - 2 mm | 0,5 mm - 2 mm |
Hlavní způsob použití | P | P | P |
Řezná rychlost vc hlavní použití | 105 m/min - 435 m/min | 150 m/min - 400 m/min | 120 m/min - 330 m/min |
Druh produktu | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení |