Vyvrtávací tyč ocel 40/16 mm

Artiklové číslo: 251728 40/16
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
9 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ stopky / velikost destičky (mm) Cena za kus bez DPH
  • Hloubka vnitřního soustružení do: 3×D
  • Norma: Výrobní norma
  • Vnitřní chlazení: ano

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ stopky Ds 40 mm
Velikost destiček 16 mm
Způsob použití pravá
Hloubka vnitřního soustružení do 3×D
Norma Výrobní norma
Vnitřní chlazení ano
ISO kód držáku A40T MVZNR/L 16
Úhel nastavení κ 95 stupeň
Vhodná vyměnitelná břitová destička VN.. 1604..
⌀ minimálního předvrtání Dmin 57 mm
Středové přesazení L3 35 mm
Upínací výška L2 38,5 mm
Užitná hloubka T 15 mm
Celková délka L 300 mm
Délka vyložení L1 120 mm
Podložka 259031 39
Šroub podložky 259025 3
Upínka 259038 2
Šroub pro příložku 259021 4
Použití podélné soustružení, vnitřní
Druh produktu vyvrtávací tyč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 251728 40/16
EAN / GTIN 4045197868268
Číslo výrobce 251728 40/16

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku