{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ stopky Ds | 40 mm | |
Velikost destiček | 16 mm | |
Způsob použití | levá | |
Hloubka vnitřního soustružení do | 3×D | |
Norma | DIN 8024 | |
Vnitřní chlazení | ano | |
ISO kód držáku | A40T MVUNR/L 16 | |
Úhel nastavení κ | 93 stupeň | |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | VN.. 1604.. | |
⌀ minimálního předvrtání Dmin | 50 mm | |
Středové přesazení L3 | 27 mm | |
Upínací výška L2 | 38,5 mm | |
Celková délka L | 300 mm | |
Podložka | 259031 39 | |
Šroub podložky | 259025 3 | |
Upínka | 259038 4 | |
Šroub pro příložku | 259021 1 | |
Použití | podélné soustružení, vnitřní | |
Druh produktu | Vyvrtávací tyč |
Katalogové číslo | 251725 40/16 | |
EAN / GTIN | 4045197868244 | |
Číslo výrobce | 251725 40/16 |