Vyvrtávací tyč ocel 32/16 mm

Artiklové číslo: 251724 32/16
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
17 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ stopky / velikost destičky (mm) Cena za kus bez DPH
  • Hloubka vnitřního soustružení do: 3×D
  • Norma: DIN 8024
  • Vnitřní chlazení: ano

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    ⌀ stopky Ds 32 mm
    Velikost destiček 16 mm
    Způsob použití pravá
    Hloubka vnitřního soustružení do 3×D
    Norma DIN 8024
    Vnitřní chlazení ano
    ISO kód držáku A32S MVUNR/L 16
    Úhel nastavení κ 93 stupeň
    Vhodná vyměnitelná břitová destička VN.. 1604..
    ⌀ minimálního předvrtání Dmin 40 mm
    Středové přesazení L3 22 mm
    Upínací výška L2 31 mm
    Celková délka L 250 mm
    Podložka 259031 39
    Šroub podložky 259025 3
    Upínka 259038 4
    Šroub pro příložku 259021 4
    Použití podélné soustružení, vnitřní
    Druh produktu vyvrtávací tyč

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 251724 32/16
    EAN / GTIN 4045197868206
    Číslo výrobce 251724 32/16

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Náhradní díly

    Břitové destičky

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku