{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Velikost stopky | 32 mm | |
Velikost destiček | 16 mm | |
Způsob použití | neutrální | |
Norm | Výrobní norma | |
Vnitřní chlazení | ne | |
ISO kód držáku | MVVNN 3225P16 | |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | VN.. 1604.. | |
Funkční šířka L4 neutrální držáky | 12,5 mm | |
Nepodepřená délka L1 neutrální držáky | 45 mm | |
Celková délka L neutrální držák | 170 mm | |
Podložka | 259031 39 | |
Šroub pro podložku | 259025 3 | |
Upínka | 259038 2 | |
Šroub pro upínací příložku | 259021 1 | |
Úhel nastavení κ | 93 stupeň | |
Použití | Podélné soustružení vnější; Čelní soustružení; Podélné soustružení vnější | |
Druh produktu | Soustružnický držák |
Katalogové číslo | 251712 32/16 | |
EAN / GTIN | 4045197928269 | |
Číslo výrobce | 251712 32/16 |