{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Serie | Master Eco | |
Velikost stopky | 25 mm | |
Velikost destiček | 16 mm | |
Způsob použití | pravý | |
Norm | Výrobní norma | |
Vnitřní chlazení | ano | |
ISO kód držáku | MVJNR/L 2525X16 | |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | VN.. 1604.. | |
Funkční šířka L4 | 32 mm | |
Délka hlavy L1 | 40 mm | |
Celková délka L | 110 mm | |
Podložka | 259033 10 | |
Šroub pro podložku | 259027 7 | |
Upínka | 259038 19 | |
Šroub pro upínací příložku | 259021 7 | |
Úhel nastavení κ | 93 stupeň | |
Použití | Podélné soustružení vnější; Podélné soustružení vnější | |
Druh produktu | Soustružnický držák |
Katalogové číslo | 251696 25/16 | |
EAN / GTIN | 4062406734633 | |
Číslo výrobce | 251696 25/16 |