{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
ISO kód vyměnitelné břitové destičky | TNMG 160408 | |
Rohový rádius | 0,8 mm | |
Typ | HB7020 | |
Řezný materiál | TK | |
Hlavní způsob použití | P | |
Podmínky řezu | lehce přerušovaný | |
Lamač třísek | WSM | |
Toleranz | M | |
Hloubka řezu ap | 0,5 mm - 4 mm | |
Posuv f | 0,25 mm/ot. - 0,45 mm/ot. | |
Řezná rychlost vc hlavní použití | 120 m/min - 350 m/min | |
Počet výměn/řezání | 6 | |
Přiřazení dokončování / hrubování | hrubování | |
Druh produktu | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení |
Katalogové číslo | 251545 HB7020 | |
EAN / GTIN | 4045197948755 | |
Číslo výrobce | 251545 HB7020 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() TNMG 160408 Wiper HB7020
na poptávku
Ihned k dodání
68 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
351,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
293,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
37 ks okamžitě k dodání
2019,00 CZK
|
na poptávku
Ihned k dodání
302 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
351,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
293,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
332 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
317,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
264,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Počet výměn/řezání | 6 | 6 | 6 | 6 |
Rohový rádius | 0,8 | 0,4 | 1,2 | 0,8 |
Přiřazení dokončování / hrubování | hrubování | hrubování-dokončování | hrubování | hrubování-dokončování |
Podmínky řezu | lehce přerušovaný | lehce přerušovaný | lehce přerušovaný | lehce přerušovaný |
Hloubka řezu ap | 0,5 ;4 | 1 ;6,5 | 0,5 ;4 | 0,4 ;6,5 |
Hlavní způsob použití | P | P | P | K |
Řezná rychlost vc hlavní použití | 120 ;350 | 80 ;300 | 120 ;350 | 100 ;450 |