TNMG 160408, Typ: HB7130-2

Artiklové číslo: 251544 HB7130-2
Sleva
317,00 CZK
Cena platí do 3. 1. 2025
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    218,00  CZK 317,00 CZK / ks
  • od 10 ks
    181,00  CZK 264,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
1 226 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

ISO kód vyměnitelné břitové destičky TNMG 160404
Rohový rádius 0,4 mm
Typ HB7130-2
Řezný materiál TK
Hlavní způsob použití M
Podmínky řezu lehce přerušovaný
Lamač třísek VM
Tolerance M
Hloubka řezu ap 0,5 mm - 5 mm
Posuv f 0,2 mm/ot. - 0,5 mm/ot.
Řezná rychlost vc hlavní použití 70 m/min - 240 m/min
Počet výměn/řezání 6
Přiřazení dokončování / hrubování dokončování
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 251544 HB7130-2
EAN / GTIN 4062406750015
Číslo výrobce 251544 HB7130-2

Ke stažení & dokumenty

Porovnejte s podobnými produkty

Tento artikl


Doporučení


TNMG 160408, Typ: HB7130-2

TNMG 160408, Typ: HB7130-2

na poptávku
Ihned k dodání
1 226 ks okamžitě k dodání
od 1  ks
317,00 CZK
218,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
od 10  ks
264,00 CZK
181,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Není dostupné
0 ks okamžitě k dodání
2 019,00  CZK
(CZK 201,90 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
1 015 ks okamžitě k dodání
od 1  ks
311,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
od 10  ks
259,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
523 ks okamžitě k dodání
od 1  ks
317,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
od 10  ks
264,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
899 ks okamžitě k dodání
204,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
ISO kód vyměnitelné břitové destičky TNMG 160404 TNMG 160408 TNMG 160408 TNMG 160408 TNMG 160408
Přiřazení dokončování / hrubování dokončování hrubování-dokončování hrubování-dokončování hrubování-dokončování hrubování-dokončování
Typ HB7130-2 HBX130 HB7140-1 HB7120-1 HBT130
Lamač třísek VM MM VM VM MM
Posuv f 0,2 mm/ot. - 0,5 mm/ot. 0,08 mm/ot. - 0,4 mm/ot. 0,2 mm/ot. - 0,5 mm/ot. 0,2 mm/ot. - 0,5 mm/ot. 0,12 mm/ot. - 0,45 mm/ot.
Řezná rychlost vc hlavní použití 70 m/min - 240 m/min 60 m/min - 200 m/min 60 m/min - 230 m/min 80 m/min - 260 m/min 50 m/min - 200 m/min
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení Vyměnitelná břitová destička pro soustružení Vyměnitelná břitová destička pro soustružení Vyměnitelná břitová destička pro soustružení Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku