TNMG 160404 HU7305-1

Artiklové číslo: 251542 HU7305-1
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    334,00  CZK / ks
  • od 10 ks
    278,00  CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
494 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    ISO kód vyměnitelné břitové destičky TNMG 160404
    Rohový rádius 0,4 mm
    Typ HU7305-1
    Řezný materiál TK
    Hlavní způsob použití N
    Podmínky řezu lehce přerušovaný
    Lamač třísek AM1
    Tolerance M
    Hloubka řezu ap 0,2 mm - 5 mm
    Posuv f 0,05 mm/ot. - 0,6 mm/ot.
    Řezná rychlost vc hlavní použití 400 m/min - 700 m/min
    Povlak bez povlaku
    Počet výměn/řezání 6
    Přiřazení dokončování / hrubování dokončování
    Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 251542 HU7305-1
    EAN / GTIN 4062406749835
    Číslo výrobce 251542 HU7305-1

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Držáky nástrojů

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku