Měřidlo s číselníkem, koncový kryt s očkem, provedení ANSI/AGD, 0,5", 0,0005"

Artiklové číslo: 2514A
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 2514A
EAN / GTIN 4946368842707
Číslo výrobce 2514A

Popis

Popis:

Standardní model, rozsah měření 0,5″ / 0,125″, stupnice 0,001″ / 0,005″ - palce. Jedná se o standardní palcový číselníkový indikátor, který vám přináší následující výhody: Aretační šroub a páku zdvihu (volitelně) lze namontovat na pravou nebo levou stranu. Lze je snadno namontovat a demontovat bez použití nářadí. Konstrukce bez průchozích otvorů, bezpečné přilnutí vnějšího kroužku ke sklu a použití těsnicího kroužku zabraňují vniknutí kapalin.

Charakteristika:

Accuracy: ±0,0005″
Graduation: 0,0005″
Functions: ANSI/AGD type
Inch-Metric: Inch
Delivered: with certificate of inspection

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku