{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
ISO kód vyměnitelné břitové destičky | TNMG 160404 | |
Rohový rádius | 0,4 mm | |
Typ | PR005S | |
Řezný materiál | TK | |
Hlavní způsob použití | S | |
Podmínky řezu | kontinuální | |
Lamač třísek | MQ | |
Hloubka řezu ap | 0,2 mm - 1,5 mm | |
Posuv f | 0,03 mm/ot. - 0,25 mm/ot. | |
Řezná rychlost vc hlavní použití | 30 m/min - 90 m/min | |
Povlak | Megacoat Hard | |
Počet výměn/řezání | 6 | |
Přiřazení dokončování / hrubování | dokončování | |
Druh produktu | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení |
Katalogové číslo | 251472 PR005S | |
EAN / GTIN | 4960664836697 | |
Číslo výrobce | TLH06276 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||
---|---|---|---|---|
TNMG 160404, Typ: PR005S
na poptávku
Ihned k dodání
70 ks okamžitě k dodání
272,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
397 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
317,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
264,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
311 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
317,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
264,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
469 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
317,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
264,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
ISO kód vyměnitelné břitové destičky | TNMG 160404 | TNMG 160404 | TNMG 160404 | TNMG 160404 |
Přiřazení dokončování / hrubování | dokončování | dokončování | dokončování | hrubování-dokončování |
Podmínky řezu | kontinuální | kontinuální | kontinuální | kontinuální |
Hloubka řezu ap | 0,2 mm - 1,5 mm | 0,3 mm - 2 mm | 0,3 mm - 2 mm | 0,2 mm - 2 mm |
Posuv f | 0,03 mm/ot. - 0,25 mm/ot. | 0,1 mm/ot. - 0,4 mm/ot. | 0,1 mm/ot. - 0,4 mm/ot. | 0,1 mm/ot. - 0,2 mm/ot. |
Řezná rychlost vc hlavní použití | 30 m/min - 90 m/min | 150 m/min - 500 m/min | 90 m/min - 290 m/min | 50 m/min - 110 m/min |
Druh produktu | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení |