{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
ISO kód vyměnitelné břitové destičky | TNMG 160404 | |
Rohový rádius | 0,4 mm | |
Typ | HB7415-1 | |
Řezný materiál | TK | |
Hlavní způsob použití | S | |
Podmínky řezu | kontinuální | |
Lamač třísek | TIS | |
Hloubka řezu ap | 0,2 mm - 2 mm | |
Posuv f | 0,1 mm/ot. - 0,2 mm/ot. | |
Řezná rychlost vc hlavní použití | 50 m/min - 110 m/min | |
Počet výměn/řezání | 6 | |
Přiřazení dokončování / hrubování | hrubování-dokončování | |
Druh produktu | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení |
Katalogové číslo | 251432 HB7415-1 | |
EAN / GTIN | 4062406749422 | |
Číslo výrobce | 251432 HB7415-1 |