TNMG 160404 HB7035-1

Artiklové číslo: 251432 HB7035-1
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    317,00  CZK / ks
  • od 10 ks
    264,00  CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
92 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

ISO kód vyměnitelné břitové destičky TNMG 160404
Rohový rádius 0,4 mm
Typ HB7035-1
Řezný materiál TK
Hlavní způsob použití P
Podmínky řezu silně přerušovaný
Lamač třísek SS
Hloubka řezu ap 0,3 mm - 2 mm
Posuv f 0,1 mm/ot. - 0,4 mm/ot.
Řezná rychlost vc hlavní použití 120 m/min - 350 m/min
Počet výměn/řezání 6
Přiřazení dokončování / hrubování dokončování
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 251432 HB7035-1
EAN / GTIN 4045197874733
Číslo výrobce 251432 HB7035-1

Aplikační tabulka

Ocel < 500 N/mm²
P
Ocel < 750 N/mm²
P
Ocel < 900 N/mm
P
Ocel < 1100 N/mm²
P
Ocel < 1400 N/mm
P
kontinuální
 
nepravidelný
 
přerušovaný
 
mokré max.
 

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku