Soustružnický držák, pravý, Velikost stopky / destičky: 20/16mm

Artiklové číslo: 251406 20/16
Sleva
2717,00 CZK
Cena platí do 3. 1. 2025
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individual prices for business customers after login.
na poptávku
Ihned k dodání
102 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Velikost stopky / destičky (mm) Cena za kus bez DPH
  • Norma: Výrobní norma
  • Vnitřní chlazení: ne

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Velikost stopky 20 mm
Velikost destiček 16 mm
Způsob použití pravý
Norma Výrobní norma
Vnitřní chlazení ne
ISO kód držáku MTJNR/L 2020K16
Vhodná vyměnitelná břitová destička TN.. 1604..
Funkční šířka L4 25 mm
Délka hlavy L1 31 mm
Celková délka L 125 mm
Sada šroubů 259023 2
Podložka 259031 32
Upínka 259038 14
Kolík 259049 6
Úhel nastavení κ 93 stupeň
Použití Čelní soustružení; Podélné soustružení vnější
Druh produktu Soustružnický držák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 251406 20/16
EAN / GTIN 4045197650894
Číslo výrobce 251406 20/16

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku