Šroubovák s rukojetí 2C T, vnitřní TORX T10

Artiklové číslo: 2513749
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
    Druh produktu Šroubováky

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 2513749
    EAN / GTIN 4010886933152
    Číslo výrobce 2513749
    L-číslo L60160 596

    Popis

    Popis:

    S otvorem pro zavěšení
    Chromvanadová ocel, čepel pochromovaná, hrot leštěný

    Charakteristika:

    • Výstupní velikost TX (uvnitř): T10
    • Konstrukce: s otvorem pro zavěšení
    • Tvar čepele: Kulatý
    • Pro šrouby velikosti: M3 - M3.5
    • Celková délka [mm]: 152 mm
    • Provedení rukojeti [palec]: 2K
    • Materiál rukojeti: Měkká složka (termoplastický elastomer), tvrdá složka (plast vyztužený skleněnými vlákny).
    • Délka čepele: 125 mm
    • Materiál: Chrom-vanadová ocel
    • Povrch: pochromované
    • Šířka napříč plochami Torx [mm]: 2,74
    • Kalení výstupního hrotu: leštěná
    • 1000 V izolovaný: bez
    • ochrana proti přetočení [mm]: bez
    • antimagnetický: bez
    • Konstrukce s nízkou jiskrou: bez
    • Barevné označení: bez
    • Dostupná rukojeť: ano
    • Izolované: bez
    • Otočný uzávěr: bez
    • Chráněno proti korozi: bez
    • Kulová hlava: bez
    • Nárazový uzávěr: bez
    • Jednotkově testováno: bez
    • K dispozici registrace REACH: ano
    • Certifikát VDE: bez

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku